Servante à 3 ridelles

Réf.: 3403
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3403
EAN / GTIN 4017976034034
Réf. fabricant 3403
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • démonté

Description:

  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec 2 plateaux en mélaminé surface effet hêtre.
  • Charge maximum plateau du haut: 200 kg.
  • Fermé sur trois côtés avec 2 parois frontales et 1 paroi longitudinale, à monter au moyen d’attaches en plastique.
  • 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
  • Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

    • Charge totale (kg): 600
    • Longueur de surface utile (mm): 1200
    • Largeur de surface utile (mm): 800
    • Hauteur plateaux (mm): 270, 900
    • Longueur totale (mm): 1397
    • Largeur totale (mm): 809
    • Hauteur totale (mm): 900
    • Charge par plateau (kg): 200
    • Type de pneu: TPE
    • Roues (mm): 200 x 40
    • Configuration: bois