Cărucior de masă cu trei pereți

Cod articol.: 3403
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3403
EAN / GTIN 4017976034034
Număr producător 3403
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Cărucioare de masă cu sistem modular MultiVario sudate din țeavă de oțel și oțel cu profil, albastru vopsit cu pulbere RAL 5007.
  • Permanent protejat la suprafață, rezistent la impact și la zgârieturi. 2 platforme realizate din panou pe bază de lemn, decor de fagure de suprafață.
  • Închis pe trei laturi cu 2 pereți de capăt și 1 perete longitudinal, fixat cu cleme din plastic.
  • Componentele sistemului sunt pur și simplu conectate și înșurubate strâns.
  • 2 role pivotante și 2 role fixe cu anvelope TPE și butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci.
  • Blocați rolele de direcție.
  • Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară 200 kg.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    • Lungimea raftului (mm): 1200
    • Lățimea zonei de încărcare (mm): 800
    • Înălțimea rafturilor (mm): 270, 900
    • Lungime totală (mm): 1397
    • Lățimea totală (mm): 809
    • Înălțime totală (mm): 900
    • Capacitatea de încărcare a raftului (kg): 200
    • Anvelope: TPE
    • Dimensiunea roții (mm): 200 x 40
    • Execuție: Lemn