Modułowe głowice wymienne JETCUT z mocowaniem śrubowym do płytek skrawających SWISSCUT 22 do rowkowania i toczenia w kierunku osi Y na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym.

Nr art.: 3396299
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3396299
EAN / GTIN 7291075480214
Numer producenta 3396299
Numer L L23920 1685

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 28,8 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 28,8 mm