NQCH12-Y-SCHR-22BF-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas SWISSCUT para Ranurado y Torneado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3396299
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3396299
EAN / GTIN 7291075480214
Número del fabricante 3396299
Número L L23920 1685

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm