• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH12-Y-SCHR-22BF-JHP Modulare Y-Achsen-JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für SWISSCUT-22-Schneideinsätze zum Einstechen und Drehen in Richtung der Y-Achse auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3396299
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3396299
EAN / GTIN 7291075480214
Herstellernummer 3396299
L-Nummer L23920 1685

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm