NQCH12-Y-SCHR-22BF-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT za Y os z vijačnim vpenjanjem za rezalne vložke SWISSCUT 22 za zarezovanje in struženje v smeri Y osi na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3396299
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEOSWISS
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3396299
EAN/GTIN 7291075480214
Številka proizvajalca 3396299
L-število L23920 1685

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 2,5 mm, širina reza min. (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "NEOSWISS" Poglej vse