NQCH12-Y-SCHR-22BF-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning in Y-Axis on Swiss-Type Machines

Réf.: 3396299
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEOSWISS
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3396299
EAN / GTIN 7291075480214
Réf. fabricant 3396299
Article hors catalogue L23920 1685

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "NEOSWISS" Afficher tout