Mała, jednostronna płytka wymienna Trigon do frezowania z dużymi posuwami

Nr art.: 3390626
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3390626
EAN / GTIN 7291075425239
Numer producenta 3390626
Numer L L23970 262

Opis

Opis:

  • Płytka wieloostrzowa do frezowania, średnica wewnętrzna (IC): 2 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 3,66 mm, grubość płytki tnącej (S): 1,1 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 2 mm
  • Długość ostrza (INSL) 3,66 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 1,1 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,45 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,2 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 3