FFT3 TXMT 020105T IC808 Malé jednostranné vyměnitelné destičky trigon pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3390626
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NAN3FEED
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3390626
EAN/GTIN 7291075425239
Číslo výrobcu 3390626
Číslo L L23970 262

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr vepsané kružnice (IC) 2 mm, délka řezné destičky (INSL) 3,66 mm, tloušťka řezné destičky (S) 1,1 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 3.66 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.45 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Upínač