FFT3 TXMT 020105T IC808 Plaquitas Triangulares Miniatura para Fresado con Alto Avance y Baja Profundidad de Corte

Número de artículo: 3390626
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3390626
EAN / GTIN 7291075425239
Número del fabricante 3390626
Número L L23970 262

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 3.66 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 3.66 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3