FFT3 TXMT 020105T IC808 Mala enostranska rezkalna obračalna rezilna ploščica Trigon za rezkanje z velikim pomikom

Št. art.: 3390626
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NAN3FEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3390626
EAN/GTIN 7291075425239
Številka proizvajalca 3390626
L-število L23970 262

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, premer vpisanega kroga (IC) 2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 3,66 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 3,66 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,1 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,45 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja