FFT3 TXMT 020105T IC808 Plaquettes miniatures triangulaires pour le fraisage forte avance à de faibles profondeurs de passe

Réf.: 3390626
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3390626
EAN / GTIN 7291075425239
Réf. fabricant 3390626
Article hors catalogue L23970 262

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 3.66 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 3.66 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3