Uchwyt CAMFIX do narzędzi antywibracyjnych.

Nr art.: 3386200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3386200
EAN / GTIN 7291075442366
Numer producenta 3386200
Numer L L24120 1250

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 55 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 20 mm, długość całkowita (OAL): 143 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 55 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 143 mm
  • Długość wspornika (LPR) 105 mm