C6 AV-D20-JHP Držák CAMFIX pro antivibrační nástroje.

Č. pol.: 3386200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3386200
EAN/GTIN 7291075442366
Číslo výrobcu 3386200
Číslo L L24120 1250

Popis

Popis:

Koncové frézy, průměr tělesa (BD) 55 mm, průměr upevnění obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 143 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 55 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 143 mm
  • Délka upínace (LPR) 105 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka