C6 AV-D20-JHP Szármaró befogók

Cikkszám: 3386200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3386200
EAN / GTIN 7291075442366
Gyártó száma 3386200
L-szám L24120 1250

Leírás

Leírás:

Végmarók, test átmérő (BD) 55 mm, munkadarab rögzítési átmérő (DCONWS) 20 mm, teljes hossz (OAL) 143 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 55 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 143 mm
  • Perem hossza (LPR) 105 mm