C6 AV-D20-JHP CAMFIX Holders for Anti-Vibration Tools

Codice art.: 3386200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3386200
EAN / GTIN 7291075442366
Codice del produttore 3386200
Numero-L L24120 1250

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 55 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Overall Length (OAL) 143 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 55 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 143 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 105 mm