C6 AV-D20-JHP CAMFIX Holders for Anti-Vibration Tools

Réf.: 3386200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3386200
EAN / GTIN 7291075442366
Réf. fabricant 3386200
Article hors catalogue L24120 1250

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 55 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 143 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 55 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 143 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 105 mm