Prolongación de macho para roscar, Tipo: 6L

Número de artículo: 338405 6L
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
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00801005; ZYL00802105
Forma de asiento
Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
8 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Diámetro vástago DS
8 mm
Longitud vástago LS
80 mm
Denominación del fabricante
Gewindebohrer-Verlängerung Typ 6L
Interfaz en el lado de la máquina
Mango cilíndrico
Longitud de alcance A
150 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1
8 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
13 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3
30 mm
Forma constructiva
largo/a
Apto para macho para roscar
sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1
M8
Tamaño de macho para roscar máx. D1
M11
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Prolongación de portaherramientas
L2
80 mm
l1
30 mm
d2
8 mm
D3
8 mm
K2
6,2 mm
D4
13 mm
K1
6,2 mm
Longitud total L
230 mm
Forma
Mango cilíndrico
Peso
0,17 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 338405 6L
EAN / GTIN 4067263108924
Número del fabricante 338405 6L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.