{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 6L | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0080 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 8 mm | |
| Koto ilgis | 80 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 13 mm | |
| Įrankių prispaudimo ilgis min. | 30 mm | |
| Įrankių prispaudimo ilgis maks. | 30 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įrankių laikiklio ilgintuvas | |
| Bendras ilgis | 230 mm | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Svoris | 0,17 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 338405 6L | |
| EAN / GTIN | 4067263108924 | |
| Gamintojo numeris | 338405 6L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |