{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL03202415 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 32 mm; 25 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| Długość chwytu LS | 28 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 32 mm; Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 2 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 25 | |
| Długość wysięgu A | 27 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 42 mm | |
| Do gwintowania | tak | |
| Min. rozmiar gwintownika D1 | M6 | |
| Maks. rozmiar gwintownika D1 | M20 | |
| Moment dokręcenia | 70 Nm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M32×1,5 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Średnica zewnętrzna łącznie | 42 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 0,35 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 338120 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197336187 | |
| Numer producenta | 338120 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |