Hitrovpenjalni vložek za glavo za vrezovanje navoja MLA 25

Št. art.: 338120 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 25 mm
za območje rezanja M6 − M20
Previsna dolžina L 27 mm
Zunanji ⌀ D 42 mm
Območje vpenjanja ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 25
maksimalni zatezni moment 70 Nm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338120 25
EAN/GTIN 4045197336187

Opis

Primerno za:

Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z minimalno dolžinsko izravnavo MDI art. 338100338118.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja, glejte art. 309399309447.