Brzoizmjenjiva čahura za urez. navoja MLA 25

Artikl br.: 338120 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 25 mm
za područje reza M6 − M20
Duljina izboja L 27 mm
Vanjski ⌀ D 42 mm
Stezni raspon ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 25
maksimalni stezni moment 70 Nm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338120 25
EAN / GTIN 4045197336187

Opis

Odgovara:

Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja MLA s minimalnim izjednačenjem duljine br. 338100338121.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura za ureznike, pogledajte br. 309399309447.