Portpensetă cu schimbare rapidă pentru cap de filetare MLA, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol.: 338120 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare ZYL03202415
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 25 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea tijei LS 28 mm
Lubrifiant de răcire nu
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 32 mm; Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 2 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 25
Lungime activă A 27 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M6
Mărime max. tarod D1 M20
Moment de strângere 70 Nm
Filet G; M M32×1,5
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 70 mm
Diametru exterior total 42 mm
Standard DIN 6499
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 0,35 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338120 25
EAN / GTIN 4045197336187
Număr producător 338120 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Capete de filetare cu schimbare rapidă MLA cu echilibrare minimă Cod 338100 − 338121.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică de filetare tip ER, consultaţi Cod 309399− 309447.