Kierteitysistukan pikavaihtopidin MLA 25

Tuote nro.: 338120 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysholkeille ER 25 mm
kierteitysalueelle M6 − M20
Ulkonema L 27 mm
Ulko-⌀ D 42 mm
Kiristysalue ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 25
Suurin kiristysmomentti 70 Nm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338120 25
EAN / GTIN 4045197336187

Kuvaus

Sopii:

Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä MLA, pituuden hienotasaus nro 338100 − 338121.

Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit, katso nro 309399309447.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript