Rychlovýměnná vložka pro závitořeznou hlavu MDV, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25

Artiklové číslo: 338120 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa ZYL03202415
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm; 25 mm
Typ upínače Čep
Průměr hřídele DS 32 mm
Délka stopky LS 28 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 32 mm; válcová stopka
Upínací průměr min. D1 2 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 25
Nepodepřená délka A 27 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 42 mm
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M6
Velikost závitníku max. D1 M20
Utahovací moment 70 Nm
Závit G; M M32×1,5
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 70 mm
Vnější průměr celkem 42 mm
Norma DIN 6499
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,35 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338120 25
EAN / GTIN 4045197336187
Číslo výrobce 338120 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo MDV s minimálním délkovým vyrovnáním č. 338100 − 338121.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné upínací kleštiny pro závitníky ER, viz č. 309399 – 309447.