Wymienne głowice AVC do toczenia wewnętrznego i gwintowania

Nr art.: 3380448
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3380448
EAN / GTIN 7291075432558
Numer producenta 3380448
Numer L L23920 2117

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 3 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,1 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,1 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Dmin Odcinanie 46 mm