AVC-D40-GAIR-3 Plăcuţă interschimbabilă AVC pentru strunjire interioară și strunjire de filete

Cod articol.: 3380448
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3380448
EAN / GTIN 7291075432558
Număr producător 3380448
L-Număr L23920 2117

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă AVC pentru strunjire interioară și strunjire de filete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.1 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 46 mm