AVC-D40-GAIR-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3380448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380448
EAN / GTIN 7291075432558
Gyártó száma 3380448
L-szám L23920 2117

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,1 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,1 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Dmin. Távolság 46 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése