AVC-D40-GAIR-3 Internal Grooving Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3380448
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380448
EAN/GTIN 7291075432558
Nummer fabrikant 3380448
L-nummer L23920 2117

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,1 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,1 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Dmin afsteken 46 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles