AVC-D40-GAIR-3 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Č. pol.: 3380448
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3380448
EAN/GTIN 7291075432558
Číslo výrobcu 3380448
Číslo L L23920 2117

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.1 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 46 mm

Vhodné výrobky

Vložky