C6 ASHR 25-1-J Podstawowy uchwyt HPMC z interfejsem CAMFIX dla uchwytu narzędziowego Multi Connection

Nr art.: 3378560
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta C6 ASHR 25-1-J HPMC
Długość 158 mm
Wysokość 76 mm
Średnica podstawy 90 mm
Średnica gniazda mocującego 63 mm
Wysokość zabudowy 82 mm
Liczba sworzni mocujących 3 szt.
Materiał stal
Z otworem w uchwycie tak
Rodzaj produktu Gniazdo mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3378560
EAN / GTIN 7291075452808
Numer producenta 3378560

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 90 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS): 82 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm
  • Całkowita wysokość (OAH): 76 mm
  • Długość całkowita (OAL): 158 mm
  • Rozmiar trzonka (SS): 63