C6 ASHR 25-1-J Suport de bază HPMC cu interfață CAMFIX pentru suport de scule cu conexiuni multiple

Cod articol.: 3378560
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului C6 ASHR 25-1-J HPMC
Lungime 158 mm
Înălţime 76 mm
Diametru substructură 90 mm
Diametru vas de strângere 63 mm
Înălţime structură 82 mm
Număr de bolţuri de pretensionare 3 buc.
Material oțel
Gaură indexare existentă da
Tip produs Placă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 3378560
EAN / GTIN 7291075452808
Număr producător 3378560

Descriere

Descriere:

Suporturi cu schimbare rapidă, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 63 mm, dimensiune arbore (SS) 63

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 90 mm
  • Lungime de montare pe partea piesei de prelucrat (LSCWS): 82 mm
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 63 mm
  • Înălțime totală (OAH): 76 mm
  • Lungime totală (OAL): 158 mm
  • Dimensiune brăzdar (SS): 63