C6 ASHR 25-1-J Základní držák HPMC s rozhraním CAMFIX pro držák nástrojů s více přípojkami

Artiklové číslo: 3378560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3378560
EAN / GTIN 7291075452808
Číslo výrobce 3378560

Popis

Popis:

Rychloupínací držáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 90 mm
  • Montážní délka na straně obrobku (LSCWS): 82 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 63 mm
  • Celková výška (OAH): 76 mm
  • celková délka (OAL): 158 mm
  • Velikost dříku (SS): 63