C6 ASHR 25-1-J HPMC Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado y Multi Conexión a Alta Presión

Número de artículo: 3378560
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante C6 ASHR 25-1-J HPMC
Longitud 158 mm
Altura 76 mm
Diámetro de la base 90 mm
Diámetro del mandril de sujeción 63 mm
Altura de superestructura 82 mm
Cantidad de pernos de sujeción 3 ud.
Material acero
Perforación de indexación existente
Tipo de producto Disco de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 3378560
EAN / GTIN 7291075452808
Número del fabricante 3378560

Descripción

Descripción:

Soportes de cambio rápido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 63 mm, tamaño del eje (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 90 mm
  • Longitud de montaje en el lado de la pieza de trabajo (LSCWS): 82 mm
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 63 mm
  • Altura total (OAH): 76 mm
  • Longitud total (OAL): 158 mm
  • Tamaño de caña (SS): 63