• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ASHR 25-1-J HPMC Grundhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3378560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung C6 ASHR 25-1-J HPMC
Länge 158 mm
Höhe 76 mm
Durchmesser Unterbau 90 mm
Durchmesser Spanntopf 63 mm
Aufbauhöhe 82 mm
Anzahl Spannbolzen 3 St.
Material Stahl
Indexierbohrung vorhanden ja
Produktart Spanntopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3378560
EAN / GTIN 7291075452808
Herstellernummer 3378560

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 90 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 82 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 76 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 158 mm
  • Schaftgrösse (SS): 63

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb