Belt pouch type O for Ledlenser flashlights

Nr art.: 337
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 337
EAN / GTIN 4029113033701
Numer producenta 337
Numer L L01700 59
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

Robust polyamide fabric and elastic side walls (for example for carrying spare batteries) make this belt pouch the ideal companion for various Ledlenser flashlights. The belt loop can be individually adjusted with a hook and loop fastener. A push button keeps the pouch securely closed and prevents the pouch from detaching from the belt. Dimensions: app. 12,5 x 4 x 4 cm (4.9 x 1.6 x 1.6 in). Weight: 29 g (1.02 oz). Usable with for example P2R, P3, P3R, P2R Core, P2R Work, P3 Core, P5 Core, C5R CLASSIC, T², Solidline ST5R.