Sacoche ceinture avec fermeture à bouton-pression pour lampe torche Ledlenser type D

Réf.: 337
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 337
EAN / GTIN 4029113033701
Réf. fabricant 337
Article hors catalogue L01700 59
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Grâce à son tissu polyamide robuste et ses parois latérales élastiques (permettant par exemple de transporter des piles de rechange), cette pochette ceinture est le compagnon idéal de différentes lampes torches Ledlenser. La boucle de ceinture peut être ajustée individuellement grâce à une fermeture auto-agrippante. Un bouton-pression sert de sécurité et empêche l’étui de se détacher de la ceinture. Dimensions: 12,5 x 4 x 4 cm. Poids: 29 g. Convient par exemple aux lampes torches P2R, P3, P3R, P2R Core, P2R Work, P3 Core, P5 Core, C5R CLASSIC, T², Solidline ST5R.