Marsupio con chiusura a bottone a pressione per torcia Ledlenser tipo D

Codice art.: 337
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
Codice articolo 337
EAN / GTIN 4029113033701
Codice del produttore 337
Numero-L L01700 59
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Il robusto tessuto in poliammide e le pareti laterali elastiche (ad esempio per trasportare batterie di ricambio) rendono questa custodia da cintura il compagno ideale per diverse torce Ledlenser. Il passante della cintura può essere regolato individualmente tramite chiusura in chiusura a strappo. Un bottone a pressione funge da chiusura di sicurezza e impedisce che la fondina si stacchi dalla cintura. Dimensioni: 12,5 x 4 x 4 cm. Peso: 29 g. Adatto, ad esempio, per le torce P2R, P3, P3R, P2R Core, P2R Work, P3 Core, P5 Core, C5R CLASSIC, T², Solidline ST5R.