Heuptasje met drukknoopsluiting voor Ledlenser-zaklamp type D

Artikelnummer: 337
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 337
EAN/GTIN 4029113033701
Nummer fabrikant 337
L-nummer L01700 59
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Omschrijving:

Robuust polyamideweefsel en elastische zijwanden (bijvoorbeeld voor het meenemen van reservebatterijen) maken deze heuptas tot de ideale metgezel voor verschillende Ledlenser-zaklampen. De riemlus kan individueel worden aangepast met een klittenbandsluiting. Een drukknoop dient als beveiliging en voorkomt dat de holster van de riem losraakt. Maten: 12,5 x 4 x 4 cm. Gewicht: 29 g. Geschikt voor bijvoorbeeld de zaklampen P2R, P3, P3R, P2R Core, P2R Work, P3 Core, P5 Core, C5R CLASSIC, T², Solidline ST5R.