• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürteltasche mit Druckknopfverschluss für Ledlenser Taschenlampe Typ D

Artikel-Nr.: 337
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 337
EAN / GTIN 4029113033701
Herstellernummer 337
L-Nummer L01700 59
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Robustes Polyamid-Gewebe und elastische Seitenwände (zum Beispiel für die Mitnahme von Ersatzbatterien) machen diese Gürteltasche zum idealen Begleiter für verschiedene Ledlenser Taschenlampen. Die Gürtelschlaufe kann per Klettverschluss individuell angepasst werden. Ein Druckknopf dient als Sicherung und verhindert, dass sich der Holster vom Gürtel löst. Maße: 12,5 x 4 x 4 cm. Gewicht: 29 g. Passend zum Beispiel für die Taschenlampen P2R, P3, P3R, P2R Core, P2R Work, P3 Core, P5 Core, C5R CLASSIC, T², Solidline ST5R.