MF FHX D2.00-05-0.75-R06 Frez czołowy 34° do dużych posuwów z sześciokątnymi płytkami wymiennymi z 12 krawędziami skrawającymi.

Nr art.: 3368514
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3368514
EAN / GTIN 7291075352573
Numer producenta 3368514

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 2,091″, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 1,77″, długość całkowita (OAL): 1-1/2″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1-5/8″
  • Średnica (DC/DCX): 2 091 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2 091 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 118 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1,77 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Długość całkowita (OAL): 1-1/2″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 34 stopni