MF FHX D2.00-05-0.75-R06 Fresa de refrentar a 34° para altas velocidades de avance con plaquitas hexagonales de 12 filos de corte.

Número de artículo: 3368514
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3368514
EAN / GTIN 7291075352573
Número del fabricante 3368514

Descripción

Descripción:

Fresadoras de cara con WSP, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 3/4″, diámetro (DC/DCX) 2.091″, número de elementos de corte (CICT) 5, diámetro del cubo (DHUB) 1,77″, longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Estilo Arbor A..
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 3/4″
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Diámetro de corte (DC): 1-5/8″
  • Diámetro (DC/DCX): 2.091″
  • Diámetro de corte, max. (DCX): 2.091″
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Número de organismos de corte (CICT): 5
  • Longitud máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Diámetro del cubo (DHUB): 1,77″
  • Insertar la designación (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo de ajuste (KAPR): 34 grados