MF FHX D2.00-05-0.75-R06 Freză frontală 34° pentru avansuri mari cu Plăcuţă hexagonale cu 12 tăișuri.

Cod articol.: 3368514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3368514
EAN / GTIN 7291075352573
Număr producător 3368514

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu WSP, Diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 3/4″, Diametru (DC/DCX) 2.091″, număr de elemente de tăiere (CICT) 5, Diametru butuc (DHUB) 1,77″, lungime totală (OAL) 1-1/2″

Caracteristică:

  • Stil Arbor A..
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 3/4″
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 1-5/8″
  • Diametru (DC/DCX): 2.091″
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 2.091″
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 5
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0.118″
  • Diametru butuc (DHUB): 1,77″
  • Denumire inserție (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Lungime totală (OAL): 1-1/2″
  • Unghi de reglare (KAPR): 34 de grade