Descrizione:
Frese frontali con WSP, diametro di serraggio, lato macchina (DCONMS) 3/4″, diametro (DC/DCX) 2.091″, numero di elementi di taglio (CICT) 5, diametro mozzo (DHUB) 1,77″, lunghezza totale (OAL) 1-1/2″
Proprietà:
- Arbor stile A..
- Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 3/4″
- Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
- Diametro di taglio (DC): 1-5/8″
- Diametro (DC/DCX): 2.091″
- Diametro di taglio, max. (DCX): 2.091″
- Direzione (MANO): Mano destra
- Numero di taglienti (CICT): 5
- Lunghezza di taglio massima (APMX): 0.118″
- Diametro mozzo (DHUB): 1,77″
- Inserire designazione (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
- Lunghezza totale (OAL): 1-1/2″
- Angolo di regolazione (KAPR): 34 gradi