Description:
Fraises à surfacer avec WSP, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 3/4″, diamètre (DC/DCX) 2 091″, nombre d’éléments de coupe (CICT) 5, diamètre du moyeu (DHUB) 1,77″, longueur totale (OAL) 1-1/2″
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 3/4″
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Diamètre de coupe (DC): 1-5/8″
- Diamètre (DC/DCX): 2 091″
- Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 2 091″
- Direction (MAIN): Main droite
- Nombre de corps coupants (CICT): 5
- Longueur de coupe maximale (APMX): 0 118″
- Diamètre du moyeu (DHUB): 1,77″
- Insérer la désignation (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
- Longueur totale (OAL): 1-1/2″
- Angle de réglage (KAPR): 34 degrés