• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Korpus wiertła do trójostrzowych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt prosty, głębokość wiercenia 1,5xD

Nr art.: 3363015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3363015
EAN / GTIN 7291075402070
Numer producenta 3363015
Numer L L24040 79

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 22 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 22, długość całkowita (OAL): 134,62 mm, długość efektywna (LU): 37,69 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 22 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 22,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 22 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 22
  • Zakres L/D 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 220
  • Długość całkowita (OAL) 134,62 mm
  • Długość punktu (PL) 4,69 mm
  • Długość wspornika (LPR) 78,62 mm
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 37,69 mm