D3N 220-033-25R-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3363015
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3363015
EAN/GTIN 7291075402070
Številka proizvajalca 3363015
L-število L24040 79

Opis

Opis:

Modularni razvrtalniki, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 22 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 22, skupna dolžina (OAL) 134,62 mm, efektivna dolžina (LU) 37,69 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 22,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 22 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22
  • Razpon L/D 2 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 220
  • Skupna dolžina (OAL) 134,62 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,69 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 78,62 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 37,69 mm