D3N 220-033-25R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3363015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3363015
EAN / GTIN 7291075402070
Číslo výrobce 3363015
L-číslo L24040 79

Popis

Popis:

Modulární výstružníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 22, celková délka (OAL) 134,62 mm, efektivní délka (LU) 37,69 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 220
  • Celková délka (OAL) 134.62 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
  • Délka upínace (LPR) 78.62 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 37.69 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny