D3N 220-033-25R-1.5D Borekrop til treribsborehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3363015
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3363015
EAN/GTIN 7291075402070
Producentnummer 3363015
L-nummer L24040 79

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulopbyggede brochurer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 22 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 22, samlet længde (OAL) 134,62 mm, effektiv længde (LU) 37,69 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 22,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 22 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 220
  • Samlet længde (OAL) 134,62 mm
  • Punktlængde (PL) 4,69 mm
  • Krave længde (LPR) 78,62 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 37,69 mm