{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0190 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 19 mm | |
| Długość chwytu | 21,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu | 25 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 18 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 32 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia | 26 mm | |
| Kompensacja długości przy nacisku | 0 mm | |
| Do gwintowania | tak | |
| Minimalny rozmiar gwintownika | M3 | |
| Maksymalny rozmiar gwintownika | M12 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita | 47,5 mm | |
| Wys. całkowita | 47,5 mm | |
| Szerokość całkowita | 32 mm | |
| Masa | 0,2 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 335610 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197152688 | |
| Numer producenta | 335610 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |